Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kompakt minifleeceskive til små slibemidler

Små slibeemn., mini komp. fleeceskive
ZEBRA ULTRA FINISH RONDEL Ø75MM K.4/600

Varenr. 0673217540

EAN 4038898405719

Prisvisning for kunder efter login
Kompakt minifleeceskive til små slibemidler

Varenr. 0673217540

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med hurtigskiftmontering

Slibekorn: Siliciumkarbid



Meget lang levetid sammenlignet med almindelige fleeceskiver.


Sparer penge



Åben, fleksibel og bøjelig fleecestruktur


Nem og sikker håndtering og reduceret tilstopning sikrer en ensartet finish



Uden korrosive metaller


Ingen forurening af materialets overflade



Fleksibel betjening: Skive med 75 mm dia. kan også anvendes sammen med en lille holder til 50 mm skiver


Skive med 75 mm dia. kan anvendes vertikalt og horisontalt



Til brug på trykluftlynslibere (vinklet nedad) og fleksible aksler.



Skiver med 76 mm dia. kan også anvendes på 115 mm trykluft- eller el-vinkelslibere sammen med en M14-holder.

Bemærk

Reducér kontakttrykket!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til finslibning og let afgratning af støbte og præcisionsdele, afrunding af kanter, fremstilling af dekorative overflader, klargøring af overflader til polering, rengøring og lysning, f.eks. af oxiderede messingdele, rengøring af kompositmaterialer og fjernelse af epoxyharpiks.



Materialer, der kan bearbejdes:


Til generel brug på stort set alle materialer. Specielt egnet til rustfrit stål, stål, ædelmetaller, træ og plast.

Diameter (Ø)

75 mm

Farve

Grå

Design

Kompatibel med 3M Roloc-system

Kornstørrelse

400 - 600

Maks. omdrejningshastighed

15000 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed

2500 o/min

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Holder til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 50MM SKIVER

x 1 stk.
Holder til små slibemidler

HOLDER 6MM FOR 76MM SKIVER

x 1 stk.
Holder til små slibemidler

HOLDER TIL SMÅ SLIBESKIVER M14 Ø76MM