Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Små slibemidler Kompakt minifleeceskive
Med hurtigskiftmontering
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slibekorn: Siliciumkarbid
Meget lang levetid sammenlignet med almindelige fleeceskiver.
Sparer penge
Åben, fleksibel og bøjelig fleecestruktur
Nem og sikker håndtering og reduceret tilstopning sikrer en ensartet finish
Uden korrosive metaller
Ingen forurening af materialets overflade
Fleksibel betjening: Skive med 75 mm dia. kan også anvendes sammen med en lille holder til 50 mm skiver
Skive med 75 mm dia. kan anvendes vertikalt og horisontalt
Til brug på trykluftlynslibere (vinklet nedad) og fleksible aksler.
Skiver med 76 mm dia. kan også anvendes på 115 mm trykluft- eller el-vinkelslibere sammen med en M14-holder.
Reducér kontakttrykket!
Til finslibning og let afgratning af støbte og præcisionsdele, afrunding af kanter, fremstilling af dekorative overflader, klargøring af overflader til polering, rengøring og lysning, f.eks. af oxiderede messingdele, rengøring af kompositmaterialer og fjernelse af epoxyharpiks.
Materialer, der kan bearbejdes:
Til generel brug på stort set alle materialer. Specielt egnet til rustfrit stål, stål, ædelmetaller, træ og plast.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!