Kompressor, K140
Kompressor, K140 1,5HK
KOMPRESSOR K140 1,5HK
MASTER
Varenr.
07012910
EAN 4045989301218
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Professionel oliefri kompressor, der er ideel til montageopgaver
Let at transportere
- Med teleskophåndtag
3 års reklamationsret
mod fabrikations- og materialefejl
Anvendelsesområde
Velegnet til montageopgaver.
Motoreffekt | 800 W |
Maks. tryk | 10 bar |
Tankkapacitet | 5 l |
Nominel spænding | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Omdrejningshastighed | 2850 o/min |
Min./maks. temperaturforhold | -10 til 40 °C |
Kabellængde | 2 m |
Længde x bredde x højde | 550 x 410 x 370 mm |
Lydtryksniveau | 79 dB |
Maskinens vægt | 23 kg |