Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kompressor Subcompact 8L, oliefri støjsvag

Kompressor Subcompact 8L oliefri støjsvag univers.
OLIE FRI KOMPRESSOR 8L KOMPAKT

Varenr. 07012221

EAN 4065746401227

Prisvisning for kunder efter login
Kompressor Subcompact 8L, oliefri støjsvag

Varenr. 07012221

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Oliefri, kompakt, støjsvag stempelkompressor til mobil brug med wSafe sikkerhedskobling
  • Ideel til mobil brug takket være det lille, kompakte design

  • Oliefri stempelkompressor, der giver reducerede serviceomkostninger og oliefrit kondensat

  • Færdigsamlet universalkobling til sikker udluftning

  • To trykmålere til indikation af beholdertryk og arbejdstryk

  • Designet til at opfylde de høje krav på byggepladser gennem dens lave vægt og dens pulverlakerede trykluftbeholder i aluminium

  • Et hvilket som helst arbejdstryk kan vælges via den kontinuerligt justerbare trykregulator

  • Gummibelagt håndtag til at forhindre kompressoren i at glide ud af hånden, når den flyttes

  • Kan praktisk opbevares til transport takket være muligheden for at rulle kablet op direkte på enheden

  • Integreret motorafbryder til beskyttelse mod overbelastning af motoren

  • Gummibelagte fødder til skridsikker placering med minimale vibrationer
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Trykprøvning af rør, hæftning og sømning, rengøring af alle overfladetyper, oppumpning af dæk.

Motoreffekt

1 PS

Maks. tryk

9 bar

Tankkapacitet

8 l

Sugeevne

128 l/min.

Påfyldningskapacitet

60 l/min.

Oliefri drift

Ja

Nominel spænding

230 V/AC

Frekvens

50 Hz

IP-beskyttelsesklasse

IP 23

Omdrejningshastighed

1400 o/min

Min./maks. temperaturforhold

5 til 40 °C

Kabellængde

1,8 m

Længde x bredde x højde

405 x 395 x 355 mm

Antal cylindre

2 STK

Antal hurtigkoblere

1 STK

Lydtryksniveau

62 dB

Maskinens vægt

16,9 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger