Kraftigt anker, W-TM type S med sekskantbolt og spændeskive
Kraftigt anker W-TM type S stål forzinket
SVÆRLASTANKER W-TM FZB 10X60MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ankeret indsættes let
- Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
- Kræver ikke sætteværktøj
- Kan indstilles plant med overfladen: Monterede dele kan til enhver tid afmonteres/monteres igen
- Tredobbelt ekspansionsmuffe sikrer jævn ekspansion og belastningsfordeling
- Anvendelse af det angivne tilspændingsmoment under forankringsprocessen sikrer korrekt montering
- Belastningsstyret/momentstyret ekspanderende galvaniseret stålanker i størrelserne M6-M12
- Splitmontage
ETA-10/0255 til individuel fastgørelse, mulighed 7, ikke-revnet beton, galvaniseret stål, M6-M12; opmålt i overensstemmelse med retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG) for "Metalankre til brug i beton", tillæg C, måleproces A
Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af γF = 1,4. I retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG), bilag C, kan du få oplysninger om kombinationen af træk- og tværbelastninger, kantpåvirkning og dyvelgrupper.
Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betonstyrker.
Overholder godkendelsen, hvis skruer og gevindstænger med godkendelsescertifikat 3.1 i overensstemmelse med EN 10204:2004 har vist sig at være det krævede materiale og besidder de mekaniske egenskaber, der er angivet i ETA-10/0255
Hvis en lavere monteringshøjde er påkrævet, skal der laves et dybere borehul i overensstemmelse hermed
ETA-10/0255 til individuel fastgørelse, mulighed 7, ikke-revnet beton, galvaniseret stål, M6-M12; opmålt i overensstemmelse med retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG) for "Metalankre til brug i beton", tillæg C, måleproces A
Kan bruges fra mellemtunge til tunge belastninger
Velegnet til fastgørelse af: Overførselsledninger i gulvhøjde, for hvilke der er specificeret en planmonteret installation; stålkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader kabelkanaler, rørledninger, monteringsskinner osv.
Ankret har europæisk teknisk godkendelse til brug i forstærket eller ikke-forstærket standardbeton med en styrkeklasse på minimum C20/25 og maksimum C50/60 i overensstemmelse med EN 206-:2000-12
Kan anvendes i beton < C20/25, hård natursten og massiv mursten (uden godkendelse)
Ankeret er godkendt til forankring med overvejende statiske eller delvist statiske belastninger
Enkeltfastgørelse:
Forankring med europæisk teknisk godkendelse i ikke-revnet beton
Kun tilladt ved tørre indendørs rumforhold
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlængde (l) | 60 mm |
Maks. monteringshøjde (t fix) | 20 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 14 mm |
Borehulsdybde (h 1) | 70 mm |
Effektiv forankringsdybde (h ef) | 51,5 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 12 mm |
Nøglevidde | 17 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink, lagtykkelse 5, blank, blålig til blåligt iriserende |
Skruelængde | 80 mm |
Ydelsesdata | ||||||
Ankerdiameter [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
Tilladt centreret spændingsbelastning1) på et enkelt anker uden påvirkning af kantafstanden type A + type S | Trykzone (urevnet beton C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef | Nadm [kN] = C20/252) | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 9,5 |
Tilladt tværbelastning1) på et enkelt anker uden påvirkning af kantafstanden type A + type S | Trykzone (urevnet beton C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef | Vadm [kN] = C20/252) | 4,6 | 7,1 | 8,9 | 19,3 |
Tilladt bøjningsmoment type A + type S | Madm [Nm] | 7,0 | 17,1 | 34,2 | 59,9 | |
1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og anvendt en delvis sikkerhedsfaktor for belastningerne på YF = 1,4. I retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG), bilag C, kan du få oplysninger om kombinationen af træk- og tværbelastninger, kantpåvirkning og dyvelgrupper. 2)Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betontrykstyrker. 3) Overholder godkendelsen, hvis skruer og gevindstænger med godkendelsescertifikat 3.1 i overensstemmelse med EN 10204:2004 har vist sig at være det krævede materiale og besidder de mekaniske egenskaber, der er angivet i ETA-10/0255. 4) Type S: Hvis en lavere fastgørelsestykkelse er påkrævet, skal der laves et dybere borehul i overensstemmelse hermed. |
Egenskabsværdier | |||||
Borehulsdybde4) | h1 ≥ [mm] | 55 | 61 | 70 | 85 |
Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
Tilspændingsmoment under forankring (type A + type S) | Tinst [Nm] | 10 | 25 | 40 | 75 |
Tilspændingsmoment under forankring (type O + type H) | Tinst [Nm] | 5 | 12 | 20 | 35 |
Min. bjælketykkelse | hmin ≥ [mm] | 135 | 135 | 140 | 160 |
Mindste afstand | smin ≥ [mm] | 65 | 90 | 135 | 165 |
Minimumskantafstand | cmin ≥ [mm] | 45 | 70 | 85 | 115 |
Afstand | scr,N [mm] | 119 | 134 | 155 | 189 |
Kantafstand | ccr,N [mm] | 60 | 67 | 78 | 95 |
Effektiv forankringsdybde | hef [mm] | 39,5 | 44,5 | 51,5 | 63,0 |
Nominel bordiameter | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
Diameter for skærekanter | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | 18,5 |