Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kraftigt anker, W-TM type S med sekskantbolt og spændeskive
Til urevnet beton, zinkbelagt stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ankeret indsættes let
- Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
- Kræver ikke sætteværktøj
- Kan indstilles plant med overfladen: Monterede dele kan til enhver tid afmonteres/monteres igen
- Tredobbelt ekspansionsmuffe sikrer jævn ekspansion og belastningsfordeling
- Anvendelse af det angivne tilspændingsmoment under forankringsprocessen sikrer korrekt montering
- Belastningsstyret/momentstyret ekspanderende galvaniseret stålanker i størrelserne M6-M12
- Splitmontage
ETA-10/0255 til individuel fastgørelse, mulighed 7, ikke-revnet beton, galvaniseret stål, M6-M12; opmålt i overensstemmelse med retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG) for "Metalankre til brug i beton", tillæg C, måleproces A
Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af γF = 1,4. I retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG), bilag C, kan du få oplysninger om kombinationen af træk- og tværbelastninger, kantpåvirkning og dyvelgrupper.
Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betonstyrker.
Overholder godkendelsen, hvis skruer og gevindstænger med godkendelsescertifikat 3.1 i overensstemmelse med EN 10204:2004 har vist sig at være det krævede materiale og besidder de mekaniske egenskaber, der er angivet i ETA-10/0255
Hvis en lavere monteringshøjde er påkrævet, skal der laves et dybere borehul i overensstemmelse hermed
ETA-10/0255 til individuel fastgørelse, mulighed 7, ikke-revnet beton, galvaniseret stål, M6-M12; opmålt i overensstemmelse med retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG) for "Metalankre til brug i beton", tillæg C, måleproces A
Kan bruges fra mellemtunge til tunge belastninger
Velegnet til fastgørelse af: Overførselsledninger i gulvhøjde, for hvilke der er specificeret en planmonteret installation; stålkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader kabelkanaler, rørledninger, monteringsskinner osv.
Ankret har europæisk teknisk godkendelse til brug i forstærket eller ikke-forstærket standardbeton med en styrkeklasse på minimum C20/25 og maksimum C50/60 i overensstemmelse med EN 206-:2000-12
Kan anvendes i beton < C20/25, hård natursten og massiv mursten (uden godkendelse)
Ankeret er godkendt til forankring med overvejende statiske eller delvist statiske belastninger
Enkeltfastgørelse:
Forankring med europæisk teknisk godkendelse i ikke-revnet beton
Kun tilladt ved tørre indendørs rumforhold
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!