Køretøjsdørlås, Vanlock
Køretøjsdørlås, Vanlock
BIL LÅS VANLOCK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Vanlock er et mekanisk tyverisikringssystem til forstærkning og forhindring af adgang til bagagerummet på erhvervskøretøjer. Beskyttelsen opnås ved hjælp af en lille stålstang, der er skruet fast direkte på dørene til bagagerummet
- Mekanisk lås, aktiveret med sikkerhedsnøgle
- I C40-stål med forniklede overflader
- Cylinder i INOX-stål med sikkerhedsnøgle, der ikke kan kopieres
- Fuldt beskyttet sikringsstift
- Kan ikke brydes op med indbrudsværktøj; modstandsdygtig over for skæring og boring
- Nødåbningsfunktion
Meget let at bruge (åbnes ved at indsætte nøglen og dreje den ca. 180°)
Længde | 160 mm |
Bredde | 85 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Forniklet |
Produktvægt (pr. vare) | 4,050 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)