Køretøjsdørlås, Vanlock
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Vanlock er et mekanisk tyverisikringssystem til forstærkning og forhindring af adgang til bagagerummet på erhvervskøretøjer. Beskyttelsen opnås ved hjælp af en lille stålstang, der er skruet fast direkte på dørene til bagagerummet
- Mekanisk lås, aktiveret med sikkerhedsnøgle
- I C40-stål med forniklede overflader
- Cylinder i INOX-stål med sikkerhedsnøgle, der ikke kan kopieres
- Fuldt beskyttet sikringsstift
- Kan ikke brydes op med indbrudsværktøj; modstandsdygtig over for skæring og boring
- Nødåbningsfunktion
Instruktioner
Meget let at bruge (åbnes ved at indsætte nøglen og dreje den ca. 180°)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!