Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Krog

STÅLKROG 130MM SORT

Varenr. 9501017013

EAN 4099618384554

Prisvisning for kunder efter login
Krog

Varenr. 9501017013

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne

Fleksibel og praktisk


  • Kan flyttes med et greb


Stabil


  • Sidder godt fast
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm

Materiale

PP - polypropylen/stål

Farve

Sort

Antal stykker

1 STK

Længde

130 mm

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Værktøjstavle med kroge

VÆRKTØJSTAVLE M. 25 KROGE 47,5X95 BLÅ

Værktøjstavle af stål med et udvalg af kroge og holdere. Til nem organisering og opbevaring af værktøj på værkstedet.
x 1 stk.
Værktøjstavle med kroge

VÆRKTØJSTAVLE M. 25 KROGE 47,5X95 GRÅ

Værktøjstavle af stål med et udvalg af kroge og holdere. Til nem organisering og opbevaring af værktøj på værkstedet.
x 1 stk.
Værktøjstavle med kroge

VÆRKTØJSTAVLE M. 25 KROGE 47,5X95 CM RØD

Værktøjstavle af stål med et udvalg af kroge og holdere. Til nem organisering og opbevaring af værktøj på værkstedet.
x 1 stk.
Værktøjstavle med kroge

VÆRKTØJSTAVLE M. 25 KROGE 95X95 CM RØD

Værktøjstavle af stål med et udvalg af kroge og holdere. Til nem organisering og opbevaring af værktøj på værkstedet.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Værktøjstavle med kroge

VÆRKTØJSTAVLE BLÅ M.25KROGE 95X95

Værktøjstavle af stål med et udvalg af kroge og holdere. Til nem organisering og opbevaring af værktøj på værkstedet.
x 1 stk.
Værktøjstavle med kroge

VÆRKTØJSTAVLE GRÅ M.25KROGE 95X95

Værktøjstavle af stål med et udvalg af kroge og holdere. Til nem organisering og opbevaring af værktøj på værkstedet.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger