Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
17 post(er) med 38 versioner fundet
Stabil værktøjsholder, der er nem at fastgøre på værktøjstavler og værktøjsvogne
Pult med lås og oplukkelig skriveflade
Til værktøjstavler, værktøjsvogne og væg
Sæt med 4 drejelige hjul til montering på værktøjsskab
Stabil værktøjsholder til hurtig fastgørelse på værktøjstavler og værktøjsvogne
Værktøjsholder, der hurtigt kan fastgøres på værktøjstavler og værktøjsvogne
Robust og rummeligt værktøjsskab til montering på væg eller værkstedsvogn, H: 89 cm, B: 62 cm x D: 23,5 cm
Værktøjsholder, der er let at montere på værktøjstavler og værktøjsvogne
Nem fastgørelse af værktøj på værktøjstavler og værktøjsvogne
Funktionel nedklappelig hylde
Udvalg af kroge og beholdere til værktøjstavler, i alt 76 dele
Stabil krog til værktøjstavler og værktøjsvogne
Stabil holder, der let kan fastgøres på værktøjstavler og værktøjsvogne
Til montørvogn
Drejeligt hjul til montørvogn
Til værkstedsvogn med elevatortavle, model VV2, i alt 30 dele
Der er flere søgeresultater. Foretag yderligere indtastninger for at opnå et mere præcist resultat.
Kontroller dette, eller brug et andet søgeord.