Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Krydslinjelaser SG 19

Krydslinjelaser SG 19
LASER SG 19, 30M, 2XGRØN

Varenr. 5709300043

EAN 4062856560202

Prisvisning for kunder efter login
Krydslinjelaser SG 19

Varenr. 5709300043
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
Meget fine og klare stråler til justering, hvor der kræves nøjagtige lodrette og vandrette stråler. Anvendes typisk i byggeri-, dekorations- og snedkerbranchen.
Selvnivellerende multilinje- og låsefunktion
• Med selvnivellerende område +/-4° og hurtig nivelleringstid ≤3 s.
• Låsetilstanden gør enheden i stand til at fungere uden begrænsninger: Håndholdt eller indstillet på en skrånende flade.
1 vandret og 1 lodret laserstråle
• Giver vandret maks. 120° og lodret maks. 130° viftevinkel.
• Laserstråler kan aktiveres individuelt eller samlet.

Li-ion-batteri og type C-stik
• Giver sammen med hurtig opladningsteknologi hurtig opladning (5 V/2 A).

Modtagertilstand
• Med modtager udgør arbejdsområdet en diameter på 50 m.
• Kompatibel med Würth linjelasermodtager LLR 19.

Leveres med et kompakt beslag, målplade og bæretaske.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Laserkategori

2

Nivelleringsmålenøjagtighed (+/- for længde)

3 mm/10 m

Selvnivellerende område (+/-)

4 grader

Område uden modtager

30 m

Område med modtager

50 m

Min. temperaturforhold

-10 °C

Maks. temperaturforhold

50 °C

Længde

90 mm

Bredde

60 mm

Højde

90 mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Batteritype

Lithium

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger