Krympeflex sortiment, ORSY 10 Leveres på ophængssystem
Krympemuffe med ORSY dispenser
KRYMPEFLEX SORT. 6 RULLER ORSY 10
Varenr.
0771800
EAN 4045989538997
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sort isolering uden lim, der er bestandig mod opløsningsmidler, benzin og olie
Indhold: 6 ruller
Ø 3,2/4,8 mm 10 m. pr. ruller
Ø 6,4/9,6/12,7/19,0 mm 5 m. pr. rulle
- Leveres på ruller, der passer til ORSY 10
Anvendelsesområde
Krympeflex bruges primært som isoleringsmateriale på kabler.
Instruktioner
Ydervæggen krymper ved 110 °C varme.
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)