Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Krympeflex sortiment, ORSY 10 Leveres på ophængssystem
Sort isolering uden lim, der er bestandig mod opløsningsmidler, benzin og olie
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indhold: 6 ruller
Ø 3,2/4,8 mm 10 m. pr. ruller
Ø 6,4/9,6/12,7/19,0 mm 5 m. pr. rulle
- Leveres på ruller, der passer til ORSY 10
Krympeflex bruges primært som isoleringsmateriale på kabler.
Ydervæggen krymper ved 110 °C varme.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!