LED-arbejdslampe Bullpro 36 x 5 W
LED-arbejdslampe, 36 x 5 W
Varenr. 9501001735
EAN 4062856029389
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
Robust 180 W arbejdslampe med Osram P8-lysdioder
Smart temperaturstyring optimerer lysudbyttet i henhold til eksterne forhold,
metallisk grå specialbelægning, integreret DT-plugin.
- Spænding 10-30 V
- Strøm 180 W, Osram LED med varmestyring
- 21.600 lm
- 6.000 K
- IP67
- ECE R10
- Aluminiumramme
- PC-linse
- DT-forbindelse
- 175 x 135 x 91mm
Pæretype | LED |
Min./maks. nominel spænding | 10 / 30 V |
Antal LED'er | 36 STK |
Lysstrøm | 21600 lm |
Forlygteglas, materiale | Plast |
Med håndtag | Nej |
Med kontakt | Nej |
Kabelforbindelse | Uden kabel |
Nominel effekt | 180 W |
Bredde | 135 mm |
Højde | 175 mm |
Dybde | 90,4 mm |
Godkendelsesmærke | ADR, ECE-R10 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min. temperaturforhold | -40 °C |
Maks. temperaturforhold | +85 °C |
Hus, materiale | Aluminium |