Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

LONGLIFE & SPEED præcisionstræspiralborssortiment 10 dele

Præcisionstræspiralborssort. LS, 10 stk. Syska
TRÆSPIRALBOR HSS SÆT 10 STK Ø3-10MM

Varenr. 0650310010

EAN 4099618448782

Prisvisning for kunder efter login
LONGLIFE & SPEED præcisionstræspiralborssortiment 10 dele

Varenr. 0650310010
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
Det professionelle træbor er særligt velegnet til præcis og splintfri boring i forskellige træsorter, især i hårde, belagte spånplader.
  • Præcis og splintfri boring, der giver den bedste borekvalitet takket være de optimerede koniske tapper

  • Optimal indføring i borehullerne og perfekt dyvelpasform takket være den dobbelte hæl

  • Betydeligt længere levetid

  • Reduceret friktion og lav kraftanvendelse for nem boring

  • Ideel centrering takket være den optimerede spids

  • Nyudviklet rillegeometri til problemfri fjernelse af spåner

  • Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® systemet med nyttige funktioner, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Velegnet til alle trætyper samt trækompositter og særligt hårde, belagte spånplader.

  • Til præcist arbejde i træindustrien (snedkerarbejde, restaurering, instrumentkonstruktion, tømrerarbejde, modelfremstilling, montage osv.)

Antal stykker i sortiment/sæt

10 STK

Anbefalede omdrejningshastigheder
Borehovedets diameter
i mm
Blødt og lyst træ
i o/min.
Kompakt og hårdt træ
i o/min.
Spånplade
i o/min.
Resopal
i o/min.
Plast
i o/min.
1,0 3720 2660 2340 1910 2130
1,5 3720 2660 2340 1910 2130
2,0 3720 2660 2340 1910 2130
2,5 3720 2660 2340 1910 2130
3,0 3720 2660 2340 1910 2130
3,5 3190 2280 2010 1640 1820
4,0 2790 1990 1760 1440 1600
4,5 2480 1770 1560 1280 1420
5,0 2230 1600 1410 1150 1280
5,5 2030 1450 1280 1050 1160
6,0 1860 1330 1170 960 1070
6,5 1720 1230 1080 890 980
7,0 1600 1140 1010 820 910
7,5 1490 1070 940 770 850
8,0 1400 1000 880 720 800
8,5 1320 940 830 680 750
9,0 1240 890 780 640 710
9,5 1180 840 740 610 680
10,0 1120 800 710 580 640
10,5 1070 760 670 550 610
11,0 1020 730 640 530 580
11,5 970 700 610 500 560
12,0 930 670 590 480 540
12,5 900 640 570 460 510
13,0 860 620 540 450 490
14,0 800 570 510 410 460
15,0 750 540 470 390 430
16,0 700 500 440 360 400
18,0 620 450 390 320 360
20,0 560 400 360 290 320
LONGLIFE & SPEED præcisionstræspiralborssortiment 10 dele indeholdt:
1 x
Præcisionsspiralbor til træ, LONGLIFE & SPEED

TRÆSPIRALBOR HSS Ø3,0MM

Beskrivelse:
Diameter: 3.0 mm
Det professionelle træbor muliggør præcis og rivefri boring i forskellige træsorter og er særligt velegnet til hårde, belagte spånplader.
Mængde: 1 x
1 x
Præcisionsspiralbor til træ, LONGLIFE & SPEED

TRÆSPIRALBOR HSS Ø4,0MM

Beskrivelse:
Diameter: 4.0 mm
Det professionelle træbor muliggør præcis og rivefri boring i forskellige træsorter og er særligt velegnet til hårde, belagte spånplader.
Mængde: 1 x
2 x
Præcisionsspiralbor til træ, LONGLIFE & SPEED

TRÆSPIRALBOR HSS Ø5,0MM

Beskrivelse:
Diameter: 5.0 mm
Det professionelle træbor muliggør præcis og rivefri boring i forskellige træsorter og er særligt velegnet til hårde, belagte spånplader.
Mængde: 2 x
2 x
Præcisionsspiralbor til træ, LONGLIFE & SPEED

TRÆSPIRALBOR HSS Ø6,0MM

Beskrivelse:
Diameter: 6.0 mm
Det professionelle træbor muliggør præcis og rivefri boring i forskellige træsorter og er særligt velegnet til hårde, belagte spånplader.
Mængde: 2 x
1 x
Præcisionsspiralbor til træ, LONGLIFE & SPEED

TRÆSPIRALBOR HSS Ø7,0MM

Beskrivelse:
Diameter: 7.0 mm
Det professionelle træbor muliggør præcis og rivefri boring i forskellige træsorter og er særligt velegnet til hårde, belagte spånplader.
Mængde: 1 x
1 x
Præcisionsspiralbor til træ, LONGLIFE & SPEED

TRÆSPIRALBOR HSS Ø8,0MM

Beskrivelse:
Diameter: 8.0 mm
Det professionelle træbor muliggør præcis og rivefri boring i forskellige træsorter og er særligt velegnet til hårde, belagte spånplader.
Mængde: 1 x
1 x
Præcisionsspiralbor til træ, LONGLIFE & SPEED

TRÆSPIRALBOR HSS Ø9,0MM

Beskrivelse:
Diameter: 9.0 mm
Det professionelle træbor muliggør præcis og rivefri boring i forskellige træsorter og er særligt velegnet til hårde, belagte spånplader.
Mængde: 1 x
1 x
Præcisionsspiralbor til træ, LONGLIFE & SPEED

TRÆSPIRALBOR HSS Ø10,0MM

Beskrivelse:
Diameter: 10.0 mm
Det professionelle træbor muliggør præcis og rivefri boring i forskellige træsorter og er særligt velegnet til hårde, belagte spånplader.
Mængde: 1 x