Lader 12 volt AL 40-LI Til genopladeligt batteri LI 10,8 volt og 12 volt
Lader AL 40-LI
BATTERI-LADER AL 40-LI
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indgangsspænding | 12 V |
Min./maks. udgangsspænding | 10,8-12 V/DC |
Egnede batterier | LI 10,8 volt, LI 12 volt |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 4 A |
Kabellængde | 1,60 m |
Længde | 170 mm |
Bredde | 125 mm |
Højde | 70 mm |
Maks. udgangsspænding | 12 V/DC |
Maks. frekvens | 60 Hz |
Min. frekvens | 50 Hz |
Effektudgang | 1 W |
Maks. indgangsspænding | 253 V/AC |
Ladetid | 30 min. |
Min./maks. temperaturforhold | 0 til 45 °C |
Min./maks. indgangsspænding | 207-253 V/AC |
Maks. temperaturforhold | 45 °C |
Min. temperaturforhold | 0 °C |
Produktvægt (pr. vare) | 540,000 g |
Min. udgangsspænding | 10,8 V/DC |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 5 |
Nominel spænding | 230 V/AC |
Udgangsspænding | 12 V |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)