Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lader AL 60-LI

Lader 12 volt AL 60-LI
12V LADER TIL FUGEPISTOL

Varenr. 0700812

EAN 4050641912077

Prisvisning for kunder efter login
Lader AL 60-LI

Varenr. 0700812
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
Passende lader til batteri LI-12 V.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Indgangsspænding

230 V/AC

Maks. ladestrøm

3 A

Kabellængde

2 m

Længde

165 mm

Bredde

120 mm

Højde

70 mm

Effektudgang

55 W

Ladetid

60 min.

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Produktvægt (pr. vare)

750,000 g

WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr)

5

Nominel spænding

230 V/AC

Udgangsspænding

12 V/DC

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger