Lader AL 8.4/2 Til DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 og DIGA WO-HN 28/35
Lader AL 8.4/2 DIGA WO
DIGA LADER TIL 0864 95, 96 OG 97
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indgangsspænding | 100 V |
Kabellængde | 1.8 m |
Maks. indgangsspænding | 240 V |
Produktvægt (pr. vare) | 303.000 g |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 5 |
Udgangsspænding | 8.4 V |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)