Laguna S3-sikkerhedssko
Sikkerhedssko, S3, Laguna
S3 SIKKERHEDSSKO LAGUNA SORT STR 43
MODYF
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Åndbart, fuldnarvet læder
- Indvendig stofforing, strop af mikrofiber af høj kvalitet
- Tåværn af stål, sømværn af stål
- Skridsikker ydersål af PU SRC, komfortbredde 11 (bred)
- DGUV 112-191 (BGR 191)
- Ca. 650 g pr. sko i størrelse 42
Farve | Sort |
Størrelse | 43 |
Materiale for sko, øverste | Fuld-okselæder |
Sikkerhedskategori | Beskyttende tåkappe (stål eller plast)/lukket hæl/oliebestandig sål/stødabsorberende hæl/antistatisk/vandafvisende/antigennemtrængningsmidtersål (stål)/sål med dupper |
Standarder | ISO LOVV_54, SRC |
ISO | Personlige værnemidler - sikkerhedsfodtøj |
Anden standard | SRC |
Fodbredde | 11 (standardbredde sikkerhedssko) |
Skostørrelse UK | 9 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!