Lamelslibeskive OSFII (ét-trins-finish)
Lamelslibeskive OSF II
LAMELRONDEL 115MM ONE-STEP FINISH II
Varenr. 0585580319
EAN 4099618930898
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
Professionelt rørarbejde. Fjernelse af svejsesømme og finishslibning i ét arbejdstrin.
3-i-1
- Slib først svejsesømmen
- Jævn det derefter ud
- Til slut færdiggøres slibningen
Hurtigere og nemmere
- Enorme tidsbesparelser (takket være den meget høje reduktion af arbejdstrin) på grund af de højtydende keramiske slibekorn CERALINE og kombinationen med RED PERFECT 3D uvævet nylonslibemiddel
- Konstant og lav Ra-værdi (høj overfladekvalitet) takket være det RED PERFECT 3D uvævede nylonslibemiddel
- Slibning uden ændringer i form
- Slibning af svejsesømme og finslibning i ét arbejdstrin
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Bemærk
- Kan bruges sammen med vinkelslibere med variabel hastighed
- Overfladekvaliteten er et udtryk for overfladeruhed (Ra-værdi)
Anvendelsesområde
- Til direkte brug på vinkelslibere med variabel hastighed og kantsømslibere
- Til hjørnesømninger i runde rør
Instruktioner
Brug kun vinkelslibere med variabel hastighed.
Diameter (Ø) | 115 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Kornstørrelse | Medium |
Design | Bølget |
Bæreskive, materiale | Glasstof |
Maks. omdrejningshastighed | 13300 o/min |
Min./maks. anbefalet omdrejningshastighed | 2700-3700 o/min |
Maks. anbefalet omdrejningshastighed | 3700 o/min |
Materiale for slibemiddel | Keramisk |