Speed-lamelslibeskive
Lamelslibeskive Speed
LAMELRONDEL 125MM K40 GRØN SPEED
ZEBRA


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indeholder ikke jern, klor og svovl (≤0,1%)
Højtydende slibemiddel med ekstra slibeaktivt belægningslag (Topsize-belægning)
Robust støtteskive i glasfiber
I sammenligning med konventionelle lamelskiver:
- Meget effektiv materialefjernelse
- Finere og mere ensartet overfladekvalitet
Højtydende slibemiddel (zirkon-aluminiumoxid med slibeaktiv overfladebelægning)
- Lang levetid
- Meget effektiv materialefjernelse
- Ekstremt kold slibning
- Ingen misfarvning af materialet
- Ideel til bearbejdning af rustfrit stål
- Anvendes til slibning af overflader og kanter, efterbehandling og udjævning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehul | 22.23 mm |
Kornstørrelse | 40 |
Design | Bølget |
Bæreskive, materiale | Glasstof |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 o/min |
Maks. anbefalet omdrejningshastighed | 7500 o/min |
Materiale for slibemiddel | Zirkonium korund |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)