Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lamelslibeskive, rustfrit stål

Lamelslibeskive til rustfrit stål
LAMELRONDEL FIBERRYG 125MM K40 12GR.

Varenr. 0579430324

EAN 4047376616615

Prisvisning for kunder efter login
Lamelslibeskive, rustfrit stål

Varenr. 0579430324

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Zirkonkorund, specielt egnet til bearbejdning af rustfrit stål

Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere



Maks. periferihastighed 80 m/s



Fri for jern, klor og svovl (≤ 0.1%)



Robust stof bestående af polyester og bomuld



Glasfiberskive



Slibemiddel (zirkon)


  • Lang levetid

  • Høj grad af materialefjernelse

  • Selvskærpende
Bemærk

Brug passende værnemidler, f. eks. sikkerhedsbriller, handsker, arbejdssko og støvmaske under arbejdet. Brug altid en passende beskyttelsesskærm under slibearbejdet. Brug af ødelagte skiver øger risikoen for ulykker. Arbejd kun med ubeskadigede skiver. Den tilladte periferihastighed må ikke overskrides.



Korrekt opbevaring af skiver


Tørt, ved +20 °C rumtemperatur

Opfylder de strengeste sikkerhedskrav i den europæiske standard EN 13743 og OSA (organisation for slibeværktøjssikkerhed)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.

  • Plader af rustfrit stål, ulegeret specialstål, legeret og højlegeret stål, rust- og syrebestandigt stål, krom-nikkel-stål

Diameter (Ø)

125 mm

Borehul

22,23 mm

Kornstørrelse

40

Design

Bølget

Bæreskive, materiale

Glasstof

Maks. omdrejningshastighed

12250 o/min

Materiale for slibemiddel

Zirkonium korund

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger