Låsemøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats), fingevind DIN 985, stål I10I, forzinket, gulkromateret (A2C)
DIN 985, stål l10l, forzinket, gul, fingevind
LÅSEMØTRIK 10.GUL NV19 M12X1,25
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Møtrikker med reduceret bæreevne
- Sekskantmøtrikker med lavere nominel højde, der opfylder den ophævede DIN 985-standard, kan ikke støtte testlaster i henhold til DIN EN ISO 20898-2
- Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.
- DIN 985 er blevet erstattet af ISO 10511, 10512 og 7040
- Når forbindelsen mellem bolt og møtrik er etableret, er skruegevindet fastgjort af plastringen. Det høje friktionsniveau, der opstår af spændingskræfterne mellem gevindprofilerne, skaber det nødvendige låsemoment for at opretholde forbelastningskraften.
- Ingen skader på gevindoverfladerne
- Driftstemperaturområde: -70 °C til +120 °C
- Når der anvendes en møtrik og en bolt af samme størrelse, er forskellen mellem styrkeklasse I8I og I10I en større belastningsevne på ca. 40 %
- Låsemøtrikker, der opfylder DIN 985, med lavere nominel højde, kan ikke støtte testlaster i henhold til ISO 898-2
- Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.
DIN 985 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10511. Der er en vis begrænset lighed (gevind M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Fingevind fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for gevind M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Styrkeklasser ændret til 04 og 05).
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning (D) | M12 x 1,25 |
Højde (m1) | 12 mm |
Nøglevidde (s1) | WS19 |
Standarder | DIN 985 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | I10I |
Overflade | Zinkbelagt, gul |
RoHS-kompatibel | Nej |
Låseenhedens funktionsprincip | Klemmedel, polyamidring |
Låsefunktion | Fastlåsning mod løsning ved fastspænding |
Gevindtype x nominel diameter | M12 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)