Låsemøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats), fingevind
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Låsemøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats), fingevind
DIN 985 stål I10I, galvaniseret, gulforkromet (A2C)
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bemærk
- Låsemøtrikker, der opfylder DIN 985, med lavere nominel højde, kan ikke støtte testlaster i henhold til ISO 898-2
- Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.
DIN 985 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10511. Der er en vis begrænset lighed (gevind M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Fingevind fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for gevind M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Styrkeklasser ændret til 04 og 05).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!