Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040 10 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

ISO 7040 stål 10 zinkflage sølv
LÅSEMØTRIK ISO7040 10 ZFSHL M20

Varenr. 453440320

EAN 4056807154848

Prisvisning for kunder efter login
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040 10 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

Varenr. 453440320
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
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6 - 480h*

  • Diameter ≥ M10 - 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


    • Zinkflagebelægning, med toplag, sølvfarve, med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

    • Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler

    Bemærk

    ISO 7040 erstatter DIN 982 | Der er en vis begrænset lighed | Gevind M7, M18, M22 fjernet | Gevind M3, M4, M30 og M36 tilføjet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde ændret for gevindstørrelserne M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10.

    Produktinformationer

    Datablad(X)

    Certifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gevindtype x nominel diameter (D)

    M20

    Højde (h1)

    22,80 mm

    Nøglevidde (s1)

    WS30

    Standarder

    ISO 7040

    Materiale

    Stål

    Egenskabsklasse

    10

    Overflade

    Zinkflage-sølv

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Korrosionsbeskyttelsesperiode

    720 t.

    Låseenhedens funktionsprincip

    Klemmedel, polyamidring

    Låsefunktion

    Fastlåsning mod løsning ved fastspænding

    Varenr.
    Kundematerialenr.

    Farligt stof

    Produktinformationer

    Datablad()

    Datablad ()

    CAD-oplysninger  | 

    Certifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Tekniske oplysninger