Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Låsemøtrik med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ISO 7040 10 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.
Korrosionsbestandigheden for ZFHSL er som følger:
- Diameter ≥ M6 - 480h*
- Diameter ≥ M10 - 720h*
Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:
- Zinkflagebelægning, med toplag, sølvfarve, med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.
- Justeret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ - 0,14μ som følge af toplag med integrerede smørende partikler
ISO 7040 erstatter DIN 982 | Der er en vis begrænset lighed | Gevind M7, M18, M22 fjernet | Gevind M3, M4, M30 og M36 tilføjet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde ændret for gevindstørrelserne M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!