Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låsemøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042 10 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

ISO 7042 stål 10, zinkflage, sølv
LÅSEMØTRIK ISO7042 10 NV30 ZFSHL M20

Varenr. 453340320

EAN 4053479126111

Prisvisning for kunder efter login
Låsemøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042 10 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)

Varenr. 453340320

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Zinkflager er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der har krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSHL er som følger:


  • Diameter ≥ M6 - 480 t*

  • Diameter ≥ M10 - 720 t*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved saltsprøjtetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


  • Zinkflager med sølvfarvet toplag med smøring, der ændrer friktionskoefficienten
Bemærk

ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Der er en vis begrænset lighed | Gevind M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M20

Højde (m1)

20,30 mm

Nøglevidde (s1)

WS30

Standarder

ISO 7042

Materiale

Stål

Egenskabsklasse

10

Overflade

Zinkflage-sølv

Korrosionsbeskyttelsesperiode

720 t.

Låseenhedens funktionsprincip

Enkeltdel, spændemøtrik, metal

Låsefunktion

Fastlåsning mod løsning ved fastspænding

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger