Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Låsemøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042 10 stål med sølv-zinkflage (ZFSHL)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Zinkflager er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der har krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.
Korrosionsbestandigheden for ZFSHL er som følger:
- Diameter ≥ M6 - 480 t*
- Diameter ≥ M10 - 720 t*
- * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved saltsprøjtetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.
Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:
- Zinkflager med sølvfarvet toplag med smøring, der ændrer friktionskoefficienten
ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Der er en vis begrænset lighed | Gevind M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!