Laserafstandsmåler WDM 8-14
Laserafstandsmåler WDM 8-14
AFSTANDSMÅLER WDM8-14
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget nøjagtige målinger, selv i direkte sollys
Integreret farvekamera muliggør digital målregistrering.
Observeret mål kan let forstørres
Motivsøger med 4x zoom
Mange indirekte muligheder for måling og vaterpas
360° hældningssensor
Beskytter mod støv og vandstænk
Beskyttelsesgrad IP 54
Funktioner
- Minimum-/maksimummåling
- Areal/volumen
- Trekant/rumvinkel
- Trapezformet måling
- Pythagoras
- Sporing/hældning
- Højdeprofilmåling
- Afgrænsningsfunktion
- Addition/subtraktion
- Lommeregner
Inkluderet i leveringen
1x laserafstandsmåler WDM 8-14, bæltepung, betjeningsvejledning på cd, lynvejledning, 2x 1,5 V AA-batterier, sikkerhedsanvisninger
Datatransmission til iPhone og iPad
De målte værdier kan overføres til iPad eller iPhone via Bluetooth Smart-funktionen ved hjælp af den gratis Würth-app.
Maks. længdemåleområde | 200 m |
Genopladeligt batteri/batterilevetid | op til 5000 målinger |
Antal batterier | 2 STK |
Batteritype | Alkali |
Længde | 143 mm |
Bredde | 58 mm |
Højde | 29 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -10 til 50 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Målenøjagtighed for længde (+/-) | +/- 1 mm |
Laserkategori | 2 |