Lav indbygnings LED Downlight 510 lm
Lav indbygnings LED downlight 510 lm
DOWNL. LAV 230V 510LM 3000K RUND HVID
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/102970926.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/102971023.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/102971025.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/102971028.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/102971030.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Godkendt til installation direkte i isolering og brandbare materialer
- Lav monteringsdybde: 33 mm
- Huldiameter: 76 mm
- LED-lyskilde integreret
- De forsænkede armaturer kan også installeres i et akustisk loft
- Nem og hurtig installation
- Skrueløse tilslutningsterminaler
- Kan monteres med 16 mm fleksibelt rør eller kabel
- Dæmpbar
Pæretype | LED |
Monteringstype | Spænde/ påskruning |
Hus, materiale | Plast |
Overfladestrukturen | Glat |
Farve på kabinet | Sort |
Linsens farve | Klar |
Nominel effekt | 6.5 W |
Antal LED'er | 1 STK |
Lysets farve | Neutral hvid |
Farvetemperatur | 3000 K |
Min. farvetemperatur | 3000 K |
Maks. farvetemperatur | 3000 K |
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 95 |
Udvendig diameter | 88 mm |
Fordybningsdiameter | 76 mm |
Installationsdybde | 38 mm |
Forbindelsestype | Indstik |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Lyskildens levetid | 50000 t. |
Lysstrøm | 510 lm |
Med kontakt | Nej |
Materiale | Plast/aluminium |
Farve | Hvid |
Form | Rund |
Min./maks. huldiameter | 73-84 mm |