Line light LED
Belysning til
LINE LIGHT 2
Varenr. W104800002
EAN 4046777147407
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
LED-lyssæt til 2-og 4-søjlede lifte, hvor der kræves noget ekstra af lyskilden.
LINE LIGHT serien er en unik belysningsløsning til universel anvendelse på 4-søjlede lifte, der giver en ekstremt kraftig oplysning af hele undervognen. Det slanke og kompakte design (kun Ø25 mm) evner plads til, at centerdonkraften kan passere frit.
Serien er blevet opgraderet fra 1400 til 2750 lumen, og sammenlignet med traditionelle 36-Watts lysstofrør yder systemet et ekstremt kraftigt lys med et meget lavt strømforbrug.
LINE LIGHT koncentrerer lyset i en udstrålingsvinkel på 75° og dermed undgår man blænding under arbejdet. Lampeenheden kan drejes for at opnå den optimale belysningsvinkel.
Serien er blevet opgraderet fra 1400 til 2750 lumen, og sammenlignet med traditionelle 36-Watts lysstofrør yder systemet et ekstremt kraftigt lys med et meget lavt strømforbrug.
LINE LIGHT koncentrerer lyset i en udstrålingsvinkel på 75° og dermed undgår man blænding under arbejdet. Lampeenheden kan drejes for at opnå den optimale belysningsvinkel.
Typebeskrivelse | Sættet indeholder 2xLED rør, power supply og fittings. |
Længde | 1630 mm |
Bredde | 25 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 4,10 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!