Line light LED
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Line light LED
LED-lyssæt til 2-og 4-søjlede lifte, hvor der kræves noget ekstra af lyskilden.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
LINE LIGHT serien er en unik belysningsløsning til universel anvendelse på 4-søjlede lifte, der giver en ekstremt kraftig oplysning af hele undervognen. Det slanke og kompakte design (kun Ø25 mm) evner plads til, at centerdonkraften kan passere frit.
Serien er blevet opgraderet fra 1400 til 2750 lumen, og sammenlignet med traditionelle 36-Watts lysstofrør yder systemet et ekstremt kraftigt lys med et meget lavt strømforbrug.
LINE LIGHT koncentrerer lyset i en udstrålingsvinkel på 75° og dermed undgår man blænding under arbejdet. Lampeenheden kan drejes for at opnå den optimale belysningsvinkel.
Serien er blevet opgraderet fra 1400 til 2750 lumen, og sammenlignet med traditionelle 36-Watts lysstofrør yder systemet et ekstremt kraftigt lys med et meget lavt strømforbrug.
LINE LIGHT koncentrerer lyset i en udstrålingsvinkel på 75° og dermed undgår man blænding under arbejdet. Lampeenheden kan drejes for at opnå den optimale belysningsvinkel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!