Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lithiumbatteri

Lithiumbatteri
BATTERI LI-ION, CR123A

Varenr. 082708 123

EAN 4046777494457

Prisvisning for kunder efter login
Lithiumbatteri

Varenr. 082708 123

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kan bruges i stort set alle enheder, der kræver en lang driftsperiode eller kraftig strømafledning (anvendelser med høj strømstyrke).
  • Kan betjenes fra -40 °C til +60 °C ved fuld effektivitet

  • Ekstremt lækagesikker

  • 30 % lettere end almindelige Alkaline-batterier

  • Minimum selvafladning (fremragende holdbarhed på over 10 år)

  • Højere energitæthed for længere levetid

  • Meget høj strømeffekt
Bemærk

Kan ikke genoplades

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Særligt velegnet til brug i blitz, digitale kameraer, fjernstyrede biler, trådløse enheder, medicinsk udstyr og udstyr, der ofte kræver spidsstrømme langt over 1 A, og til hvilke disse strømme også skal være øjeblikkeligt tilgængelige, herunder med forlænget standbyperiode.

Batteribetegnelse

3,0V CR123 A

Nominel spænding

3 V/DC

Batteritype

Lithium

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger