Lommemålelære med toplåseskrue og flad dybdemåler
Lommeskydelære, låseskrue, top
SKYDELÆRE METAL MM L: 300MM
Varenr. 071576 014
EAN 4052712478963
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
- Måleflader slebet og lappet
- Nonius og skala mat forkromet
- Bagside med gevindtabel
Maks. længdemåleområde | 300 mm |
Længde for kæbe | 60 mm |
Øverste noniusskala | 0,05 mm |
Nederste noniusskala | 1/20 mm |
Materiale | Rustfrit stål |
Produktvægt (pr. vare) | 436,000 g |
Min./maks. længdemåleområde | 0-300 mm |