Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Luft blindnittepistol RAC 171

Blindnittepistol, trykluft, RAC 171
LUFT-BLINDNITTE PISTOL RAC 171

Varenr. 0703937700
EAN 4046777248876

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Oliepneumatisk luft blindnittepistol med praktiske funktioner

Praktisk og funktionel


  • Vakuum stiftsug

  • Stiftopsamlingskop

  • Ophængsbøjle


Leveres med


  • Mundstykker til blindnitter: Ø 4,8 - 6,4 – 7,8 mm

  • Mundstykker til monobolt og magnabolt: Ø 3/16” – 1/4”

  • Kæbesæt til monobolt og magnabolt

  • Vinkelstiftnøgle: 5 mm

  • Mundstykkeskinne

  • Oliepåfylder med olie
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til nitter fra Ø 4,8 mm (ikke aluminium) til Ø 7,8 mm (monobolt og magnalok 3/16” – 1/4”).

Driftstryk

6 bar

Min./maks. driftstryk

6-6 bar

Længde

145 mm

Bredde

322 mm

Højde

338 mm

Min./maks. nittediameter

4,8-7,8 mm

Luftforbrug pr. slag

10.9 l

Slangeforbindelsesgevind

1/4

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Næsemøtrik

NÆSEMØTRIK 4,8 CU/STÅL F.1949 170

Tilbehør
x 1 stk.
Næsemøtrik

NÆSEMØTRIK 6-6,4 F.1949 170

Tilbehør
x 1 stk.
Næsemøtrik

NÆSEMØTRIK 7,8 F.1949 170

Tilbehør
x 1 stk.