Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Luft blindnittepistol RAC 171
Oliepneumatisk luft blindnittepistol med praktiske funktioner
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Praktisk og funktionel
- Vakuum stiftsug
- Stiftopsamlingskop
- Ophængsbøjle
Leveres med
- Mundstykker til blindnitter: Ø 4,8 - 6,4 – 7,8 mm
- Mundstykker til monobolt og magnabolt: Ø 3/16” – 1/4”
- Kæbesæt til monobolt og magnabolt
- Vinkelstiftnøgle: 5 mm
- Mundstykkeskinne
- Oliepåfylder med olie
Til nitter fra Ø 4,8 mm (ikke aluminium) til Ø 7,8 mm (monobolt og magnalok 3/16” – 1/4”).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!