Lydisoleringsdyvel, W-SSD, type MB til fastgørelser med krav til støjbeskyttelse, med krave
Støjreduceringsdyvel, W-SSD, type MB
DYVEL STØJREDUCERENDE 14X55MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Reduceret lydniveau ved hjælp af isolering mod strukturbåret støj
- Reducerer overførslen af strukturbåret støj til konstruktionen
- Fremragende skruestyring, ingen sidebrud
- God holdekraft og statisk friktion
- Øjeblikkelig bæreevne efter isætning - ingen ventetid
- Vejrbestandig
- UV-resistens
- Saltvandsbestandig
- Varmebestandig fra -40 °C til +100 °C
- Halogenfri
- Kemikaliebestandig
- Fri for stoffer, der indeholder silikone




- Til isolering mod strukturbåret støj
- Kan anvendes til lette og mellemkrævende anvendelser, der kræver lyddæmpning, f.eks. i beton, massive kalksandsten, massive mursten, gipsplade, hule betonblokke, hule kalksandsten og lodrette hulsten
- Til forankring i varme-, ventilations- og VVS-anvendelser (f.eks. rørklemmer, toiletter, cisterner osv.
- Velegnet til skruer med trægevind
- Til brug i forplaceret montering
Ankerdiameter | 14 mm |
Design | Med krave |
Ankerlængde (l) | 55 mm |
Kravediameter x kravetykkelse | 34 x 5 mm |
Flangediameter | 34 mm |
Påkrævet træskruediameter (d skr.træ) | 6 - 8 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 14 mm |
Materiale | Plast |
Halogenfri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Min. temperaturmodstand | -40 °C |
Modstand mod | Vejr, Saltvand, Kemikalier |
Borehulsdybde (t) | 60 mm |
Kravetykkelse | 5 mm |
Maks. temperaturmodstand | 100 °C |
Påkrævet stokskruediameter (d skr) | 8 mm |
Ydelsesdata | |||||||
Dyveldiameter [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Anbefalet trækbelastning | Beton ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
Lodret hulsten ≥ HLZ 12 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | ||
Hul kalksandsten ≥ KSL 12 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
Egenskabsværdier | ||||||
Borehulsdybde | t ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 |
Nom. diameter på bor | ddrill ≥ [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)