Lydisoleringsdyvel, W-SSD, type MB
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lydisoleringsdyvel, W-SSD, type MB
Til armaturer med krav til støjbeskyttelse, med flange
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Reduceret lydniveau ved hjælp af isolering mod strukturbåret støj
- Reducerer overførslen af strukturbåret støj til konstruktionen
- Fremragende skruestyring, ingen sidebrud
- God holdekraft og statisk friktion
- Øjeblikkelig bæreevne efter isætning - ingen ventetid
- Vejrbestandig
- UV-resistens
- Saltvandsbestandig
- Varmebestandig fra -40 °C til +100 °C
- Halogenfri
- Kemikaliebestandig
- Fri for stoffer, der indeholder silikone
Anvendelsesområde
- Til isolering mod strukturbåret støj
- Kan anvendes til lette og mellemkrævende anvendelser, der kræver lyddæmpning, f.eks. i beton, massive kalksandsten, massive mursten, gipsplade, hule betonblokke, hule kalksandsten og lodrette hulsten
- Til forankring i varme-, ventilations- og VVS-anvendelser (f.eks. rørklemmer, toiletter, cisterner osv.
- Velegnet til skruer med trægevind
- Til brug i forplaceret montering
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!