Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

M-CUBE POWERQUAD M akku LED-arbejdslampe

Akku LED-arbejdslampe, POWERQUAD M-CUBE
M-CUBE LAMPE, POWERQUAD M

Varenr. 5701501001

EAN 4068362042041

Prisvisning for kunder efter login
M-CUBE POWERQUAD M akku LED-arbejdslampe

Varenr. 5701501001
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
Lampe med kraftig lyskilde og udskifteligt batterisystem
  • Kontinuerligt dæmpbar (5 til 100 %) lyskilde (200 til 4.000 lumen)

  • M-CUBE udskifteligt batterisystem forhindrer nedetid/opladningstid

  • LED-panel med højeffektive SMD-lysdioder

  • En opaliserende skærm skaber et bredt lys med reduceret blænding

  • Seksvejs justerbar strålevinkel

  • Stød- og brudsikkert kabinet

  • Fremstillet i Tyskland
Bemærk

Genopladeligt batteri og oplader medfølger ikke!

Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeTil indendørs og udendørs brug (med batteridæksel IP54, der fås som ekstraudstyr)
InstruktionerBlinkende lys (første niveau) og dæmpning ned til 200 lumen (andet niveau) angiver, at batteriet skal udskiftes

Min./maks. lysstrøm

200 / 4000 lm

Farvetemperatur

5000 K

Slagstyrke

IK08

IP-beskyttelsesklasse

IP 20

Protection class IP with cover

IP 54

Nominel spænding

18 V/DC

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding

Nominel effekt

28,5 W

Min./maks. driftstemperatur

-15 til 40 °C

Bredde x højde x dybde

300 x 320 x 140 mm

M-CUBE POWERQUAD M akku LED-arbejdslampe indeholdt:
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE
0 x
2C battery cover for POWERQUAD M-CUBE

COV-LAMP-CORDL-LED-POWERQUAD-(M-CUBE)

Beskrivelse: For increasing the protection rating from IP20 to IP54 (splash-proof)
Mængde: 0 x
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
Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Genopladeligt batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

18V AKKU BATTERI 2,0AH M-CUBE

Kompakt og kraftfuldt 18 V li-ion-batteri med lang levetid til professionel og universel brug med de nye, akku Würth-værktøjer
x 1 stk.
18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT genopladeligt Li-ion-batteri

18V AKKU BATTERI 5,0AH M-CUBE, W-CONNECT

Det kompakte, kraftige og holdbare genopladelige Li-ion-batteri på 18 V er ideelt til professionel og universel brug
x 1 stk.
ALG 18 V M-CUBE lader

18V AKKU LADER ALG 18/8 FAST, MCUBE

ALG 18 V M-CUBE laderen er specielt designet til M-CUBE 18 V batterier og har driftssikker ydeevne ved en indgangsspænding på 220 til 240 V/AC
x 1 stk.
ALG 18 V M-CUBE lader

18V/4AH LADER, M-CUBE, BASIC, MCUBE

ALG 18 V M-CUBE laderen er specielt designet til M-CUBE 18 V batterier og har driftssikker ydeevne ved en indgangsspænding på 220 til 240 V/AC