Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

MFD LONGLIFE & SPEED spiralbor, HSCo DIN 338

Spiralbor HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED
SPIRALBOR HSCO MFD DIN338 Ø4,5MM

Varenr. 0626070450

EAN 4099618519628

Prisvisning for kunder efter login
MFD LONGLIFE & SPEED spiralbor, HSCo DIN 338

Varenr. 0626070450

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med eksklusiv multiShield-belægning, innovativ spidsgeometri og nyt skæremateriale til hurtig boring med høj præcision og lang levetid

Hurtigere og mere holdbar


  • Op til 10 gange længere levetid sammenlignet med lignende ikke-belagte HSCo-spiralbor takket være den innovative multiShield-belægning, der er specielt udviklet til Würth

  • Op til 120 % hurtigere end sammenlignelige spiralbor takket være speciel hastighedsgeometri


Innovativ spidsgeometri


  • Optimal dimensionspræcision og borehulskvalitet sammenlignet med lignende HSCo-spiralbor

  • Betydeligt mere energieffektiv boring sammenlignet med lignende HSCo-spiralbor

  • Præcis boring uden stansning


Nyt HSCo-skæremateriale


  • 14 % færre legeringselementer, samtidig med at produktets ydeevne forbedres


Maksimal fleksibilitet i anvendelsen


  • Kan anvendes universelt med næsten alle materialer

  • Perfekt til tyndvæggede metalplader og profilmaterialer samt massive materialer (>5 mm)


3-fladet skaft (fra Ø 4 mm):


  • Hurtigt og behageligt arbejde, da borepatronen ikke drejer rundt

  • Optimal kraftoverførsel

  • Ingen fastlåsning ved huludgangen


Fås kun hos Würth



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Specialdesignet borehoved til alsidig brug i akku boremaskiner og håndboremaskiner

  • Til universel brug i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmeresistent stål og titanium. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1.400 N/mm² samt i støbejern, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdttræ samt blødt og let træ

  • Ideel til praktisk og hurtig boring med høj præcision både i tyndvæggede emner og i massivt materiale

Egnet til maskintype

Bormaskiner, Skruemaskiner, Magnetboremaskine

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Rustfrit stål, Støbejern, Titanium, Speciallegeret, Ikke-jernholdigt metal

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standard / boredybde

DIN 338 / 5 x D

Diameter (Ø)

4,5 mm

Længde (l1)

80 mm

Spånnotlængde (l2)

47 mm

Skaftdiameter

4,5 mm

Skafttype

3-sidet skaft

Overflade

multiShield

Skæremateriale

HSCo

Spidsens vinkel

118 grader

Levetid (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem) ( )

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borereaktion (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Egnet til fræseboremidte (punktsystem)

2 af 4 punkter

Selvcentrerende

Ja

Egnet til trækstyrke

1400 N/mm²

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern, Rustfrit stål, sulfateret, Rustfrit stål, austenitisk, Rustfrit stål, martensitisk, Titanium, Titaniumlegeringer, Speciallegeringer, Fjederstål, Aluminiumstøbelegeringer (< 10 % silikone), Magnesiumlegeringer, Kobber, lavlegeret, Bronze, kortspånet, Bronze, langspånet, Messing, kortspånet, Messing, langspånet, Plast, termohærdet, Plast, termoplast

Skæringsværdier
Til diam. 1,0-2,5
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 1,0 fra diam. 2,0 fra diam. 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Legeret, hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Rustfrit stål
Rustfrit stål ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Titanium ≤ 850 N/mm² 8 12 2546 3820 0,008 1273 1910 0,025 1019 1528 0,032
Speciallegeringer ≤ 1.200 N/mm² 5 7 1592 2228 0,006 796 1114 0,020 637 891 0,025
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 40 45 12732 14324 0,018 6366 7162 0,063 5093 5730 0,080
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 27 34 8594 10823 0,018 4297 5411 0,063 3438 4329 0,080
Hårde materialer
Fjederstål ≤ 330 HB 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 40 6366 12732 0,016 3183 6366 0,050 2546 5093 0,063
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = fremføring [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til diam. 12,5-16,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 12,5 fra diam. 16,0
vc n f n f
fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
Legeret, hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Rustfrit stål
Rustfrit stål ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Titanium ≤ 850 N/mm² 8 12 204 306 0,100 159 239 0,125
Speciallegeringer ≤ 1.200 N/mm² 5 7 127 178 0,080 99 139 0,100
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 40 45 1019 1146 0,250 796 895 0,315
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 27 34 688 866 0,250 537 676 0,315
Hårde materialer
Fjederstål ≤ 330 HB 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 40 509 1019 0,200 398 796 0,250
Til diam. 6,3-10,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 6,3 fra diam. 8,0 fra diam. 10,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Legeret, hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Rustfrit stål
Rustfrit stål ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Titanium ≤ 850 N/mm² 8 12 404 606 0,063 477 716 0,080 255 382 0,100
Speciallegeringer ≤ 1.200 N/mm² 5 7 253 354 0,050 199 279 0,063 159 223 0,080
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 40 45 2021 2274 0,160 1592 1790 0,200 1273 1432 0,250
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 27 34 1364 1718 0,160 1074 1353 0,200 859 1082 0,250
Hårde materialer
Fjederstål ≤ 330 HB 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 40 1011 2021 0,125 796 1592 0,160 637 1273 0,200
Til diam. 3,15-5,0
Materialebetegnelse Trækstyrke fra diam. 3,15 fra diam. 4,0 fra diam. 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Ulegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Ulegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Lavlegeret, hærdet stål ≤ 1.000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Legeret, hærdet stål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Nitridstål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Værktøjsstål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Højhastighedsstål ≤ 1.200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Rustfrit stål
Rustfrit stål ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Titanium ≤ 850 N/mm² 8 12 808 1213 0,040 637 955 0,050 509 764 0,050
Speciallegeringer ≤ 1.200 N/mm² 5 7 505 707 0,032 398 557 0,040 318 446 0,040
Støbte metaller
Støbejern ≤ 350 HB 40 45 4042 4547 0,100 3183 3581 0,125 2546 2865 0,125
Kuglegrafit og smedejern ≤ 350 HB 27 34 2728 3436 0,100 2149 2706 0,125 1719 2165 0,125
Hårde materialer
Fjederstål ≤ 330 HB 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 40 2021 4042 0,080 1592 3183 0,100 1273 2546 0,100
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder