Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

Universalbor MFD-S cylindrisk skaft
UNIBOR MFD-S CYL Ø18X600MM

Varenr. 0641201860

EAN 4056807386010

Prisvisning for kunder efter login
MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S

Varenr. 0641201860
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
Kan bore igennem stort set ethvert materiale

Ekstra skarpe hårdmetalskær med speciel diamantslibning på alle sider


  • Rene og præcise huller, selv når du borer skiftevis i forskellige materialer

  • Velegnet til generel anvendelse

  • Brudsikker boring gennem mursten med hulrum

  • Yderst præcis punktboring

  • Fremragende boreresultater i metal


Fremragende, hurtig transport af borestøv


  • Speciel overfladebehandling

  • Patenteret 4-trins profil


PGM testet


Egnet til boring af huller til forankringsforbindelser, der er underlagt godkendelse.

Bemærk

Ikke egnet til slagboring. Kun til roterende boring!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Roterende boring i fliser, massiv mursten, tagsten, hule mursten, sten, marmor, træ, plast, metal osv.

  • Vinduesmontering, boring gennem forskalling og boring gennem mursten med hulrum uden at knække dem, så et anker kan fastgøres sikkert osv.

Diameter (Ø)

18 mm

Længde

600 mm

Arbejdslængde

500 mm

Skaftdiameter

9,5 mm

Alsidighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

4 af 4 punkter

Værktøjsoptag

Cylinderskaft

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger