MFD-S-universalbor med lige skaft MFD-S
Universalbor MFD-S cylindrisk skaft
UNIBOR MFD-S CYL Ø6,5X100MM
Varenr. 0641206510
EAN 4050641970312
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstra skarpe hårdmetalskær med speciel diamantslibning på alle sider
- Rene og præcise huller, selv når du borer skiftevis i forskellige materialer
- Velegnet til generel anvendelse
- Brudsikker boring gennem mursten med hulrum
- Yderst præcis punktboring
- Fremragende boreresultater i metal
Fremragende, hurtig transport af borestøv
- Speciel overfladebehandling
- Patenteret 4-trins profil
PGM testet
Egnet til boring af huller til forankringsforbindelser, der er underlagt godkendelse.
Ikke egnet til slagboring. Kun til roterende boring!
- Roterende boring i fliser, massiv mursten, tagsten, hule mursten, sten, marmor, træ, plast, metal osv.
- Vinduesmontering, boring gennem forskalling og boring gennem mursten med hulrum uden at knække dem, så et anker kan fastgøres sikkert osv.
Diameter (Ø) | 6,5 mm |
Længde | 100 mm |
Arbejdslængde | 54 mm |
Skaftdiameter | 6,5 mm |
Alsidighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Værktøjsoptag | Cylinderskaft |