Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

MINI WLH 0,5 håndholdt akku-LED-lampe

Akku håndholdt LED-lampe WLH 0.5
LED LYGTE MINI WLH0.5

Varenr. 0827940055

EAN 4065746795678

Prisvisning for kunder efter login
MINI WLH 0,5 håndholdt akku-LED-lampe

Varenr. 0827940055
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
Smudsafvisende magnetisk opladningssystem, der er nemt at rengøre, og som er betydeligt mindre modtageligt for fejl
  • Lille, kompakt, ekstremt lysstærk

  • Nyeste genopladelige litium-polymer-batteriteknologi for korte opladningstider og langvarig belysning

  • Med en kraftig magnet i clipsen

  • Tre lystilstande - Boost (500 lumen i maks. 1 minut), effekt (300 lumen) og lav effekt (100 lumen)

  • Opladningsindikator (1 x rød/grøn LED)

  • Bælteclips


Inkluderet i leveringen:


  • Håndholdt lampe, magnetisk ladekabel med USB-A-stik
Anvendelsesområde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til brug indendørs og i tørre rum

Lysstrøm

300 lm

Min./maks. lyseperiode

1,5-3 t.

Ladetid

2,5 t.

Slagstyrke

IK07

IP-beskyttelsesklasse

IP X3

Nominel spænding

3,7 V/DC

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

600 mAh

Batteritype

Lithium Polymer

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding

Forbindelsestype

USB type A, Magnetisk opladning

Ledningslængde

1000 mm

Min./maks. driftstemperatur

-10 til 35 °C

Opladningstemperatur min./maks.

5 til 30 °C

Længde x bredde x højde

89 x 21 x 16,3 mm

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 1
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger