Magnet, WLDPRO
Magnet WLDPRO med fixed 90 gr. vinkel
MAGNET WLDPRO JUSTERBAR 90 GR.
Varenr. 9501020265
EAN 5708004002536
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Magnet med fast vinkel til svejsehæfteopgaver.
- Perfekt til svejsehæfteopgaver med sin faste vinkel
- Stærk magnetisk kraft sikrer en pålidelig fastholdelse af metaldele under svejsning
- Robust og holdbar konstruktion, der kan modstå krævende arbejdsmiljøer
- Kompakt design gør den nem at håndtere og opbevare
- Længde: 140 mm
- Bredde: 140 mm
- Holdekraft: 40 kg
- Vinkel: 90 grader
Længde | 140 mm |