Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Malermåtte

Malermåtte
MALERMÅTTE PROF 1,0X10MTR

Varenr. 0818050093

EAN 4099618463143

Prisvisning for kunder efter login
Malermåtte

Varenr. 0818050093

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universel beskyttelse af gulve ved maler- og renoveringsarbejde
  • Meget absorberende. Filmbelægning betyder, at lækager ikke trænger ned, hvilket forhindrer lækager og udtværing pålideligt

  • Snavs på sko og tøj overføres ikke til andre områder

  • Skridsikker film på undersiden sikrer et sikkert greb

  • Nemt at lægge og skære ud

  • Produktet er fremstillet af naturlige råvarer for nem bortskaffelse.

Vi tilbyder denne rådgivning baseret på vores egne forsøg og erfaringer og ud fra vores bedste overbevisning. Det anbefales,at man selv laver en test før anvendelse! Se det tekniske datablad for yderligere oplysninger.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til beskyttelse mod stænk fra blæk, maling, fortynder, olie, vand, lim, puds, cement og lignende materialer ved renoverings- og malerarbejde. Ideel til alle slags overflader, f.eks. glatte gulve, linoleumsgulve, parketgulve, klinkegulve, værkstedgulve og gulve med tæpper.

Instruktioner
  • Produktet skal placeres med siden, der er beklædt med folie, ned mod gulvet

  • Dæk hele gulvet med overlappende fleece for at undgå skader

Materiale

60 % bomuld, 40 % syntetiske fibre

Farve

Gråmeleret

Rullebredde

1 m

Rullelængde

10 m

Belægningsvægt pr. m²

220 g

Produktvægt (pr. vare)

2 kg

Tykkelse

1,7 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tæppekniv med slankt, ekstremt robust metalhåndtag

HOBBYKNIV METAL

Velegnet til forskellige skæredybder
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger