Metrisk, dobbelt flangenøgle 3 dele med POWERDRIV®
Åbent dobbelt flangeskruenøglesæt, 3 dele, led
ÅBEN RØRSNØGLER, 10, 11, 12 MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sortimentet indeholder 3 dele, leddelt dobbelt flangeskruenøgle
- Flangeskruenøglen har en dyb, 15° forskydning og et 230° drejeled på ringsiden for at sikre effektiv kraftoverførsel selv på svært tilgængelige steder
- Specielt designet til kabelforskruninger under trange pladsforhold, f.eks. i bilindustrien
- Udformningen sparer tid og kræfter
Standardkompatibel og meget høj kvalitet
- Den dobbelte ringnøgle overholder DIN 3118
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne har en mat forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Ringsiderne er også polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte flangeskruenøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Specielt designet til pakmøtrikker, som er svære at nå, hvor pladsen er begrænset, f.eks.
10, 11, 12 mm bremserør til VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW, Servostyringslinje i VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, olieledningsskruesamling på servopumpen.
Antal stykker i sortiment/sæt | 3 STK |
Nøglevidde | 10 mm, 11 mm, 12 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)

DBENDFLARNUTWRNCH-OPN-METR-JOINT-10MM

DBENDFLARNUTWRNCH-OPN-METR-JOINT-11MM

DBENDFLARNUTWRNCH-OPN-METR-JOINT-12MM
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.