Metrisk ringgaffelnøgle med skralde 8 dele med POWERDRIV®
Skralderinggaffelnøglesortiment, 8 dele
RINGSKRALDENØGLESÆT 8-19MM, 8 DELE
Varenr. 071426550
EAN 4052712507458
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sortiment med specialværktøj med ringnøgler og gaffelnøgler, 8 dele
- Den ekstremt stærke gaffelside, der hælder 15°, løsner selv fastsiddende skruer
- Ringsiden er fintandet med 72 tænder til hurtig og ubesværet tilspænding
- Maks. moment i overensstemmelse med DIN 899
- Skraldenøgle med fine tænder giver mulighed for hurtig betjening med én hånd på de snævreste steder til skift mellem rotation med uret og mod uret
- Dens alsidighed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Holderingen forhindrer værktøjet i at glide ved et uheld
- Om nødvendigt kan værktøjet flyttes nedad eller opad ved at anvende et let tryk via sekskantdrevet
- Holderingen er gult forniklet, hvilket gør dette værktøj let at skelne fra andre lignende værktøjer
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne er forkromede og har en satin-mat finish, som sikrer et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den lange levetid af ringgaffelnøglen med skralde reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Bemærk: Dette er et ekspertværktøj, derfor er ringsiden kun egnet til at løsne bolte i et begrænset omfang.
Løsn boltene ved hjælp af kæbesiden:
Spænd boltene vha. skraldemekanismen på ringsiden
![]() | |
Antal stykker i sortiment/sæt | 8 STK |
RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS8MM
RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS10MM
RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS12MM
RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS13MM
RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS16MM
RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS17MM
RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS18MM
RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS19MM