Momentnøgle Serie 730
Momentnøgle, skralde 1/2, serie 730
STAHLWILLE MOMENTNØGLE 730/10 20-100NM
Varenr. 071471 271
EAN 4018754031863
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
Momentnøgle uden skralde med holder til omskiftelige indstiksværktøjer, dobbelt stopsignal, lynindstilling og langtidspræcision
Robust stålrørshus beskytter alle sårbare dele
- Målemekanismen går eksempelvis ud af funktion ved tvangsløsning af fastsiddende skruer
Funktionel
- Hurtig indstilling ved hjælp af låsetasten i grebets ende
- Problemløs efterjustering uden demontering
- De omskiftelige indstiksværktøjer tillader venstreantræk
- Med dobbelt stopsignal, der med et ryk og en tydelig knæklyd markerer, at det indstillede drejemoment er nået
- Maks. 4 % afvigelse ift. den indstillede værdi
- Hurtig og enkel omskiftning med indstiksværktøj med stikforbindelse
![]() | |
Nøglevidde | WS1/2 |
Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment | 20-100 Nm |
Længde (L1) | 370 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!