Momentnøgle Serie 730
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Momentnøgle Serie 730
Momentnøgle uden skralde med holder til omskiftelige indstiksværktøjer, dobbelt stopsignal, lynindstilling og langtidspræcision
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Robust stålrørshus beskytter alle sårbare dele
- Målemekanismen går eksempelvis ud af funktion ved tvangsløsning af fastsiddende skruer
Funktionel
- Hurtig indstilling ved hjælp af låsetasten i grebets ende
- Problemløs efterjustering uden demontering
- De omskiftelige indstiksværktøjer tillader venstreantræk
- Med dobbelt stopsignal, der med et ryk og en tydelig knæklyd markerer, at det indstillede drejemoment er nået
- Maks. 4 % afvigelse ift. den indstillede værdi
- Hurtig og enkel omskiftning med indstiksværktøj med stikforbindelse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!