Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Momentnøgle Serie 730

Momentnøgle, skralde 1/2, serie 730
STAHLWILLE MOMENTNØGLE 730/20 40-200NM

Varenr. 071471 272

EAN 4018754031887

Prisvisning for kunder efter login
Momentnøgle Serie 730

Varenr. 071471 272
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
Momentnøgle uden skralde med holder til omskiftelige indstiksværktøjer, dobbelt stopsignal, lynindstilling og langtidspræcision

Robust stålrørshus beskytter alle sårbare dele


  • Målemekanismen går eksempelvis ud af funktion ved tvangsløsning af fastsiddende skruer


Funktionel


  • Hurtig indstilling ved hjælp af låsetasten i grebets ende

  • Problemløs efterjustering uden demontering

  • De omskiftelige indstiksværktøjer tillader venstreantræk

  • Med dobbelt stopsignal, der med et ryk og en tydelig knæklyd markerer, at det indstillede drejemoment er nået

  • Maks. 4 % afvigelse ift. den indstillede værdi

  • Hurtig og enkel omskiftning med indstiksværktøj med stikforbindelse
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. måleområde for tilspændingsmoment

40-200 Nm

Længde (L1)

455 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skralde med omskifter Serie 730

SKRALDE F.730V/12-/20-/40, 1/2

Robust skraldehoved med 1/2" firkant til momentnøgler
x 1 stk.
Skralde med omskifter Serie 730

SKRALDE F.730V/12-/20-/40 3/4

Robust skraldehoved med 3/4" firkant til momentnøgler